4CH モニター一体型Wifi-NVR

4CH モニター一体型Wifi-NVR HIKVISION(ハイクビジョン)

11.6インチLCDディスプレイ、HDMI対応
再生性能4-ch@4MP(15fps)/4-ch@1080p(30fps)
4ch分のネットワークカメラ入力
H.265+/H.265/H.264+/H.264圧縮
優れたWi-Fiパフォーマンス
据置または壁付け設置

質量(kg)≦1(HDD除く) 消費電力(W)≦10(HDD除く) 電源DC12V/1.5A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×230×46.3 解像度【録画】6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF 動作湿度(%)10~90(結露無き事) 動作温度範囲(℃)0~40 映像出力4ch 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44819987 DS-7604NI-L1/W
オープン
109,800
120,780 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする