ソーラーSIM対応ネットワークカメラ バッテリーセット 4MP

ソーラーSIM対応ネットワークカメラ バッテリーセット 4MP - HIKVISION(ハイクビジョン)

有線ネットワークや電線の敷設に適さない場所や、過酷な環境、機器の安定性が求められる場所での使用が可能です。農場、電力ケーブル、水・河川システム、石油パイプライン、重要な森林地域などの監視に使用できます。
大規模な競技会、突発的な公共活動、臨時の交通規制、都市建設などの一時的な監視の場面でも使用できます。
HIKVISION ColorVu技術は、F1.0の高度なトレンズと高性能センサーにより、24時間365日色鮮やかなカラー画像を提供しますF1.0スーパーアパーチャーは、明るい画像を生成するために、より多くの光を収集します。高度なセンサー技術は、利用可能な光の利用を大幅に向上させることができます。
ディープラーニングアルゴリズムを活用したHIKVISION AcuSense技術は、フロントエンドとバックエンドのデバイスに人と車両のターゲット分類アラームを提供します。人と車両をターゲットにしたシステムで、警報の効率と効果を大幅に向上させます。
2560×1440@15fpsの高解像度による高画質な映像
24時間365日色鮮やかな映像
130dB WDR技術により、強い逆光に対しても鮮明な映像
ディープラーニングに基づき、人と車両ターゲット分類に注力
80W太陽光発電パネル、360WH充電式リチウム電池
バッテリーの管理、表示、高温・低温保護、充電・放電保護対応
LTE-TDD/LTE-FDD/WCDMA/GSM 4Gワイヤレスネットワーク伝送、マイクロSIMカード対応
カメラ: 防水・防塵IP67
内蔵64GBeMMCストレージ

材質フロントカバー・本体・金具:金属形状BOX型寸法(mm)882.6×706.3×760(組立完了後のカメラ最大サイズ)質量(kg)約30.2消費電力(W)2(24時間の平均/4G通信除く)、最大3.2電源DC12VDC±20%、4芯M8防水コネクター保護等級IP67最大解像度2560×1440消費電力(mW)53(待機時)使用場所屋外イメージセンサー1/1.8"CMOS内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44820109DS-2XS6A47G1-LS/C36S80
オープン
649,800
714,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする