RAID(0,1,5,6,10)対応 128ch ネットワークビデオレコーダー

RAID(0,1,5,6,10)対応 128ch ネットワークビデオレコーダー HIKVISION(ハイクビジョン)

【専門性と信頼性】
新しい論理で視覚化されたGUIデザイン
専門的に組み込まれたハードウェアとソフトウェア、先駆的なデュアルOS設計により、システム実行の信頼性を確保
冗長電源に対応しており、システムの安定性を向上
設定可能なRAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10ストレージスキームによるHDDホットスワップ対応
通常またはホットスペア動作モードを設定して、N+1ホットスペアシステムの構築が可能
【ビデオ入力と伝送】
最大128ch IPカメラ接続可能
最大12MPの高解像度で接続されたカメラのライブビュー、保存、再生に対応
H.265+圧縮により、ストレージ容量を最大75%削減
4つの自己適応型 10M/100M/1000M ネットワークインターフェース
ストリームオーバーTLS暗号化技術 (拡張SDKサービスとHTTPSプロトコルを介したRTP)を採用
ACTI、Arecont、AXIS、Bosch、Brickcom、Canon、ONVIF、PANASONIC、Pelco、SAMSUNG、SANYO、SONY、Vivotek、ZAVIOなどの他社製ネットワークカメラに接続可能
【HD 出力】
HDMI 1/VGA出力をメイン出力として同時出力し、HDMI 2は補助出力として機能
デフォルトではHDMIとVGAの同時出力。非同時出力の設定も可能
最大4K (4096×2160)の高解像度によるビデオ出力
1080pの解像度で最大20chのデコードに対応
【HD ストレージ】
HDD接続用に最大24SATAインターフェース、1eSATAインターフェース搭載
各HDDの容量: 10TB
HDDの正常性管理
HDDクォーターおよびグループモード対応。異なるチャンネルに異なる容量の割り当てが可能
通常/イベント/カスタムビデオ再生
【様々な用途】
IPカメラの一括管理に対応しており、設定や情報のインポート/エクスポート、リアルタイム情報表示、双方向音声、アップグレードなどが可能
HIKVISION社のスマートIPカメラと接続可能で、VCAアラームの記録、再生、バックアップの実現が可能
VCA検知アラーム対応
顔検出、人物カウント、ヒートマップなどのVCA検索に対応
ワンキーでの記録開始機能対応
チャンネル分割表示モード中に割り当てられたチャンネルの即時再生を実現
映像の中の選択された領域を検索するスマート検索およびスマート再生による再生効率の向上

質量(kg)≦23(HDDなし) 電源(V)AC100~240(50/60Hz)/5A 消費電力(W)≦140(HDDなし) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)447×528×172 動作温湿度範囲0~50℃(32~122°F)/10~90% 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44820197 DS-96128NI-I24/H
オープン
1,698,000
1,867,800 (税込)
61日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする