4K対応 ネットワークビデオレコーダー

4K対応 ネットワークビデオレコーダー HIKVISION(ハイクビジョン)

H.265+/H.265/H.264+/H.264ビデオフォーマット

質量(kg)≦3 電源(V)AC100~240(50/60Hz) 消費電力(W)≦15(HDD なし、PoE オフ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×315×52 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
チャンネル数
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44820258 DS-7608NI-M2/8P 8ch -10~55℃(-14~131°F)/10~90%
オープン
169,800
186,780 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
44820249 DS-7616NI-M2/16P 16ch -10~55℃(14~131°F)/10~90%
オープン
199,800
219,780 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする