128GB MicroSD

128GB MicroSD HIKVISION(ハイクビジョン)

監視用 Hikvision P1 マイクロ SD(TF)カードは、クラス 10 の読み取り/書き込み速度のビデオ監視録画用に特別に設計されています。
3D TLC NAND を採用しており、ビデオ監視の高い読み書き速度、安定性、耐久性の要件を完全に満たします。 Hikvision カメラと同じ場所に配置され、生命予告、健康状態の監視、読み取り/書き込みを特徴としています。
最大の範囲でユーザーデータの安全性を確保するロック。

仕様【NAND型フラッシュメモリ】TLC 寸法(mm)14.99×10.92×1.02 互換性microSDHC、microSDXC、microSDHC UHS-I、microSDXC UHS-I 保管温度範囲(℃)-40~85 動作温度範囲(℃)-25~85 容量(GB)128 読取速度(MB/s)90 書込速度(MB/s)45 SDスピードクラスクラス10 ビデオスピードクラスV30 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44820845 HS-TF-P1(STD)/128G
オープン
18,980
20,878 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 3,000 / 税込 3,300
北海道地方 数量1につき 3,000 / 税込 3,300
沖縄地方 数量1につき 3,000 / 税込 3,300
離島 数量1につき 3,000 / 税込 3,300

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マイクロSDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする