8ポートPOEハブ (Uplink2ポートの10ポート)

8ポートPOEハブ (Uplink2ポートの10ポート) HIKVISION(ハイクビジョン)

Hikvisionが開発したスマート・マネージ・スイッチは、管理やメンテナンスが容易であることが特徴です。ソフトウェアプラットフォームにより、いつでもどこでも簡単に監視システムを展開、監視、拡張することができます。また、ネットワークのトポロジーを確認したり、ネットワークの状態を監視したり、デバイスのアラームをリアルタイムに受信したりすることができるため、ネットワークの運用・保守にかかるコストを大幅に削減することができます。
100 Mbps PoE RJ45ポート×8、ギガビットコンボ×2
IEEE 802.3at/af規格のPoEポートを搭載。
ネットワークトポロジー管理、アラームプッシュ、ネットワークヘルスモニター。
PoEポートには6KVのサージ保護機能を搭載。
AF/ATカメラは長距距離モードで最大300mまで配線を可能とします。

材質金属 電源(V)AC100~240(50/60Hz)Max.1.5A 規格IEEE 802.3/ IEEE 802.3u/ IEEE 802.3x/ IEEE 802.3ab/IEEE 802.3z ポート数100 Mbps PoE RJ45ポート×8、ギガビットコンボ×2 消費電力(W)5(アイドル時)、150(最大) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)266×220.8×44.5 総質量(kg)2.20(純量1.72) 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44820915 DS-3E1310P-SI
オープン
45,980
50,578 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする