曜日別特売

フルHD 21.5インチ モニター

フルHD 21.5インチ モニター - HIKVISION(ハイクビジョン)

3 辺スリムベゼルの超薄型モニター
2 チャンネル対応 8 ビット/10 ビット LVDS HD (1920 ×1080) ディスプレイ
178°超ワイドビュースクリーン
3D ノイズ減少
目にやさしい低ブルーライト設計
HDMI と VGA のデュアル端子
VESA 規格対応の壁取り付け

セット内容モニター×1、AC 電源ケーブル×1、ベースブラケット×1、ユーザーマニュアル×1、クイックスタートガイド×1、HDMI ケーブル×1材質プラスチック電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)最大22、最大0.5(待機時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)492.356×200.20×390.11(ベースを含む場合:)、492.356×43.88×289.680(ベースを含まない場合)コントラスト比3000:1解像度1920×1080防塵防水性能なし画面サイズ21.5使用場所屋内正味質量(kg)2.6±0.5輝度(cd/m2)250内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44820985DS-D5022FN-C
オープン
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする