曜日別特売

ビデオインターホン モニタリング タブレット

ビデオインターホン モニタリング タブレット - HIKVISION(ハイクビジョン)

7 インチタッチスクリーン 解像度 1024×600
リモート温度測定と記録チェック、リアルタイムプレビュー
一元化されたデータ管理、最大 100,000 件のログ記録
異常温度でアラーム警告
リモートアクセスコントロールとビデオインターホン

寸法(mm)200×140×15.5質量(g)419.3(パッケージ含まない)電源(V)DC12消費電力(W)≦5ディスプレイ7インチ TFT タッチスクリーン解像度1024×600防塵防水性能なし使用場所屋内タッチパネル方式静電容量式タッチスクリーン内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44821089DS-KC001
オープン
49,980
54,978(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする