曜日別特売

AI 顔認証端末7インチ

AI 顔認証端末7インチ - HIKVISION(ハイクビジョン)

フェイスマスク着用アラート:マスク未着用で音声警告。同時に、認証、出退勤管理も可能。
強制マスク着用アラート:マスク未着用で音声警告。同時に、認証、出退勤管理は無効。
7 インチタッチスクリーン、2 メガピクセル広角レンズ
補助ライトの明るさを手動で調整
暗い環境での顔認識に対応
顔認識距離 0.3m~3m
顔認識のための高さの目安は 1.4m~1.9m
ディープラーニングアルゴリズム
顔写真登録人数 6,000 人、イベント記録件数 50,000 件
顔のなりすまし防止
複数の認証モード
顔認識時間<0.2 秒/ユーザー; 顔認識正解率 99%以上
TCP/ IP 通信を介して、クライアントソフトウェアにデータを保存します
キャプチャリンケージとキャプチャされた写真の保存
スタンドアロン操作
デバイスデータの管理、検索、設定
RS-485 を介して 1 つの外部カードリーダーまたはアクセスコントローラーに接続します
ウィーガンドを介して外部アクセスコントローラーまたはウィーガンドカードリーダーに接続します
端末が破壊されたときにドアが開かないように、RS-485 を介して安全なドア制御ユニットに接続します
RTSP プロトコルを介したリモートライブビュー、エンコーディング H.264
クライアントソフト、インドアステーション、マスターステーションとの双方向オーディオ
NTP、手動での時刻同期、自動同期
音声の有効/無効
複数言語をサポート
ウォッチドッグとタンパー機能
出勤、退勤、休憩開始、休憩終了、残業開始、残業終了など 6 つの出勤状況をサポート

寸法(mm)91.3×181.3×24.5取付壁掛けサイズ7インチタイプLCD電源(V)DC12~24/1A保護等級IP65動作温湿度範囲-30~60℃(-22~140°F)/0~90%(結露しないこと)電源タイプ2 ピンコネクタ言語表示英語、スペイン語 (南米)、アラビア語、タイ語、インドネシア語、ロシア語、ベトナム語、ポルトガル語 (ブラジル)、韓国語、日本語内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44821125DS-K1T671M
オープン
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする