蓄熱式湯たんぽ

蓄熱式湯たんぽ 東洋ケース 蓄熱式湯たんぽ 東洋ケース 蓄熱式湯たんぽ 東洋ケース 蓄熱式湯たんぽ 東洋ケース 蓄熱式湯たんぽ 東洋ケース 蓄熱式湯たんぽ 東洋ケース 蓄熱式湯たんぽ 東洋ケース 蓄熱式湯たんぽ 東洋ケース

お湯を使わずに充電で使用できる湯たんぽ。暖かいクッションとしても使用できます。
布団の中で使用する場合は約6-8時間、カイロとして体に当てて使用する場合は約4時間の使用が可能。本体カバーは洗濯可。

用途ゆたんぽ、足温器として。温活/冷え対策/安眠グッズ/快眠グッズ/防寒/省エネ/お湯不要/充電式/冬/カイロ/エコ/節約 仕様蓄熱時間:約15分、蓄熱温度:約65度 材質本体:PVC/ポリエステル/ポリカーボネート/ポロプロピレン/銅/エポキシ樹脂、本体カバー:ポリエステル/綿 電源(AC V)100(50/60Hz) 電源コード(cm)70 寸法(幅W×奥行D)(cm)19×27 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44822656 CNYP-FR2-BR クマ
オープン
4,090
4,499 (税込)
8日以内出荷
44822674 CNYP-FR2-IV ウサギ
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
44822665 CNYP-FR2-GY ネコ
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
44822674 CNYP-FR2-IV 84515727 YTY-S401H(GG) YTY-S401H(GG) 蓄熱式 湯たんぽ コードレス YAMAZEN(山善) 84515727 蓄熱式 湯たんぽ コードレス YAMAZEN(山善) 1個 2,798 税込3,078 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする