診断機能を搭載したインテリジェントバッテリーアナライザー
最新のバッテリーと電気システムアナライザーです。
タッチスクリーン操作にて、高度なバッテリー分析であるアダプティブコンダクタンス方法によってバッテリー容量とCCA値を正確に検出し、バッテリーの劣化状態を判断しバッテリーヘルスステータスを表示します。
バッテリーおよびスターターとオルタネーターの診断を実行できます。
VINスキャン機能により、車両情報をすばやく識別しバッテリー仕様を特定できます。
車両システムのコードの読取/クリアを実行できます。
内蔵のサーマルプリンターでテストレポートをすぐに印刷できます。
特徴
5.5インチタッチパネルディスプレイ
アダプティブコンダクタンス方式採用
充電始動システムの診断も可能
サーマルプリンター搭載
バッテリー交換ガイド機能
バッテリーリセット機能
外部バッテリー診断モード搭載
車両情報を自動的に認識し、バッテリーおよび充電始動システムをスピーディーに診断します
車両のOBDI!コネクタに接続したVCIが車両ECUから車両識別番号(V1N)とナンバープレートを自動的に認識して、搭載バッテリーの候補を表示します。
※認識しない車両は手動で入力します。
アダプティブコンダクタンス方法によってバッテリー容量とCCAイ直を正確に検出し、バッテリーの劣化状態を判定し、グラフィカルに表示します。
続けてスターターとオルタネーターの診断を実行します。診断レポートをサーマルプリンターで印刷して整備提案に活用できます。
バッテリー交換時のガイド表示および交換後のリセット、さらにはDTCの確認までが可能です
バッテリー交換ガイドは、バッテリータイプの提案、準備、バッテリー交換手順、新しいバッテリーテスト、およびバッテリー登録までをサポートします。
バッテリーリセットメニューは、交換したバッテリーの自動登録、BMSリセット、電気機器リセット、特殊機能、バッテリー使用履歴(BMWのみ)の実行が可能です。
自動スキャン機能は、車両内のすべてのECUの包括的なスキャンを実行して、障害を検出し、DTCを取得します。
作業後のチェックおよび他の整備提案につなげることが可能です。
同梱品
メインユニット、MaxiVCL V200 Series、バッテリークランプケーブル、ロールペーパー×2個、パワーアダプタ、USBケーブル、
バッテリーサイドポストターミナル Tタイプ×2、バッテリーサイドポストターミナル Sタイプ×2
※本商品は並行輸入品ではなく、「日本国内正規流通品」になります。