MaxiBAS バッテリーアナライザー サーマルプリンター内蔵

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44825009 品番BT608
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

診断機能を搭載したインテリジェントバッテリーアナライザー
最新のバッテリーと電気システムアナライザーです。
タッチスクリーン操作にて、高度なバッテリー分析であるアダプティブコンダクタンス方法によってバッテリー容量とCCA値を正確に検出し、バッテリーの劣化状態を判断しバッテリーヘルスステータスを表示します。
バッテリーおよびスターターとオルタネーターの診断を実行できます。
VINスキャン機能により、車両情報をすばやく識別しバッテリー仕様を特定できます。
車両システムのコードの読取/クリアを実行できます。
内蔵のサーマルプリンターでテストレポートをすぐに印刷できます。
特徴
5.5インチタッチパネルディスプレイ
アダプティブコンダクタンス方式採用
充電始動システムの診断も可能
サーマルプリンター搭載
バッテリー交換ガイド機能
バッテリーリセット機能
外部バッテリー診断モード搭載
車両情報を自動的に認識し、バッテリーおよび充電始動システムをスピーディーに診断します
車両のOBDI!コネクタに接続したVCIが車両ECUから車両識別番号(V1N)とナンバープレートを自動的に認識して、搭載バッテリーの候補を表示します。
※認識しない車両は手動で入力します。
アダプティブコンダクタンス方法によってバッテリー容量とCCAイ直を正確に検出し、バッテリーの劣化状態を判定し、グラフィカルに表示します。
続けてスターターとオルタネーターの診断を実行します。診断レポートをサーマルプリンターで印刷して整備提案に活用できます。
バッテリー交換時のガイド表示および交換後のリセット、さらにはDTCの確認までが可能です
バッテリー交換ガイドは、バッテリータイプの提案、準備、バッテリー交換手順、新しいバッテリーテスト、およびバッテリー登録までをサポートします。
バッテリーリセットメニューは、交換したバッテリーの自動登録、BMSリセット、電気機器リセット、特殊機能、バッテリー使用履歴(BMWのみ)の実行が可能です。
自動スキャン機能は、車両内のすべてのECUの包括的なスキャンを実行して、障害を検出し、DTCを取得します。
作業後のチェックおよび他の整備提案につなげることが可能です。
同梱品
メインユニット、MaxiVCL V200 Series、バッテリークランプケーブル、ロールペーパー×2個、パワーアダプタ、USBケーブル、
バッテリーサイドポストターミナル Tタイプ×2、バッテリーサイドポストターミナル Sタイプ×2
※本商品は並行輸入品ではなく、「日本国内正規流通品」になります。

仕様(DCバッテリー充電入力)5V 使用温度範囲(℃)0〜50 電圧(V)(範囲)1.5〜36 消費電力<7.7 VDCで450mA 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)204×90×32 接続Wi-Fi(802.11 a/b/g/n/ac)、USB 2.0 タイプC、BT5.0 + EDR バッテリー(内蔵)7.7 V、3000mAh メモリー32GB ディスプレイ解像度720×1280の5.5インチLCDタッチスクリーン OSAndroid 9.0 CCA(アンペア)(範囲)100〜3000 カメラ仕様8メガピクセル
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
【注意事項】
※安全メガネと防護服を着用する。
※アノアエンジンの近くで喫煙をしったり、または火花許可したりしないでください。
※バッテリーの酸が皮膚、衣類、または目に接触した場合に備えて、近くにたくさんの水と石鹸を用意してください。
※電池酸が皮膚や衣類に接触する場合は、すぐに石鹸と水で洗ってください。酸が目に入った場合は、少なくとも 10 分間冷たい水を流してすぐに目を洗い、医師の診察を受けてください。
※金属製の工具を使用する場合は、火花や短絡を防ぐために注意してください。
※バッテリーの修理を開始する前に、ジュエリーや時計をすべて取り外してください。
※髪の毛、手、衣服、テスターのリード線やコードを、動くブレードやベルトに近づけないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする