四目並べ ツイスト&ターン

四目並べ ツイスト&ターン アーテック[学校教材・教育玩具] 四目並べ ツイスト&ターン アーテック[学校教材・教育玩具] 四目並べ ツイスト&ターン アーテック[学校教材・教育玩具] 四目並べ ツイスト&ターン アーテック[学校教材・教育玩具]

キャッチコピー:ひねって!落として!たて・よこ・ななめにコマを4つ並べよう!
商品説明:立体的な4目並べで戦略も無限大!

仕様1個梱包形態:化粧箱 セット内容筒×1、土台×1、フタ×1、ツイストパーツ×5、黄色コマ×18、赤色コマ×18 材質PS 寸法(mm)筒:Φ60×150、土台:110×116×16、フタ:63×70×22、ツイストパーツ:81.5×87×28、コマ:Φ28×5.3 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44825587 11693
オープン
1,182
1,300 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする