小糸製作所
角型2灯式
圧倒的な明るさと最適配光で安全走行をサポートします。
用途
LEDヘッドランプユニット
消費電力(W)
20(ハロゲン比較約1/3)
色温度(K)
5500
光源寿命
約50000時間(ハロゲン比較約50倍)
明るさ(Lm)
1000(ハロゲン比較約2倍)
光源タイプ
LED
内容量
1個
注意
※本商品はプラスコントロール車専用です。マイナスコントロール車にはご使用いただけません。
※保安基準などの自動車関連法規に抵触しないようご使用ください。
※○本商品はLED一体型のため、電球交換式のように光源のみを交換することはできません。破損時はAssy交換となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44833120
2LEDRSB-12-24
¥
41,700
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください