小糸製作所
トラック用オールLEDリアコンビネーションランプ3連タイプ
Smart & Stylish
用途
リアコンビネーションランプ
定格
24/テール2.0・ストップ7.6・ターン21.6・バック3.2(V/W)
光源タイプ
LED
内容量
1個
注意
※当該LEDリアコンビネーションランプ及びオプション品は、2010年以降に販売された車両を対象とします。
※トレーラー(被牽引車)に装着された場合は保証対象外となります。
※当該LEDリアコンビネーションランプを取付け後に、必ず、保安基準で定められている、断線検知機能(車両備え付け)が正しく作動するかご確認ください。断線検知機能が正しく作動しない場合は、法規違反となりご使用いただけません。
※ご購入前に、取付けスペースをご確認ください。スペースが十分確保できない場合取付けできません。
※ウォーニングキャンセラーをご使用の場合、省電力化が損なわれる場合があります。
※大型車・中型車・小型車の区分については、車両についている車検証をご確認ください。
※破損時はASSY交換となります。
※ランプが正常な状態でも、雨天走行や洗車等により、レンズ内面が一時的にくもることがあります。これは雨天時等に窓ガラスがくもるのと同様の現象で、機能上の問題はありません。
※本商品を常に最良の状態でご使用・お取付けいただくために、必ず商品についている「取扱説明書」「ご使用上の注意」をよくお読みいただき、内容をご理解された上で正しくご使用ください。
※本商品は自動車専用品です。自動車以外には使用しないでください。また、所定の適用用途以外で使用された場合の不具合等につきましては責任を負いかねます。
※保安基準などの自動車関連法規に抵触しないようご使用ください。
※仕様・生産は予告なく、変更・中止となる場合がありますので、予めご了承ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
左右区別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44833296
LEDRCL-24RSC
(ビニールチューブ)緑
右
¥
46,300
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44833305
LEDRCL-24LSC
(ビニールチューブ)茶
左
¥
46,300
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください