小糸製作所
LEDラインライト
LEDラインライトシリーズ(ホワイト)は薄型・軽量の車室内用LED照明です。
用途
車室内用LED照明
質量(g)
130
定格
24/3.6(V/W)
光源
15灯
取付け方法
締結/両面テープ
光源タイプ
白色LED
内容量
1セット(10本)
注意
※本商品は車室内用灯具です。取付ける車両の電圧を確認し、指定電圧以外でのご使用はしないでください。
※LEDラインライト締結タイプ(LEDLL24T)は連結時に締結部の隙間が出来ます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44833330
LEDLL24T
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください