曜日別特売

フロント用LED車高灯

フロント用LED車高灯 - 小糸製作所フロント用LED車高灯 - 小糸製作所
(2件のレビュー)

走行中の視認性を高め安全性の向上とグレードアップ化を図れます。

用途フロント用LED車高灯質量(g)51レンズ色ホワイト定格24/0.3(V/W)コード長さ(mm)500光源(数量)4光源タイプLED内容量1個
注意
※9人乗り以下の乗用車への取付けはおやめ下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
448333482556W
オープン
1,698
1,868(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44833348
2026-01-05
用途: タンクローリーの車幅灯
運輸・通信業

ホワイトのLED車幅灯はこれ一択です。
安心の小糸製で全く問題ありません!

対象商品 : 44833348
2024-06-23
用途: トレーラーの車幅灯

取り付けビスがなかった。
ビス手配に手間取ったセットにしてほしい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする