緑色丸型警光灯 2N型

緑色丸型警光灯 2N型 小糸製作所

緑色丸型警光灯

用途警光灯 電流(A)(平均)0.5 定格電圧(V)24 本体質量(kg)0.7 閃光数(min-1[回/分])220 色(グローブ) 光源タイプキセノン放電管 内容量1個
注意
※シガーライタープラグを切断してのご使用はおやめください。製品の故障、損傷の原因となります。
※フラッシュランプのシガーライタープラグにはヒューズを内蔵しております。
※シガーソケットから、プラグを抜く場合はプラグを持って抜いてください。
※ヒューズ交換の際は指定の管ヒューズを使用してください。
※ご使用の際は、「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
※イラストはイメージです。
※写真は実際のものとは異なって見える場合があります。
※製品の性能・品質改良のため、仕様、デザイン等をお断りなく変更する場合があります。
※取り付けは法規を遵守してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44833540 FL-2NCG
19,200
14,980
16,478 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする