アクセススチーム ファースト

アクセススチーム ファースト T-fal(ティファール)

ティファール史上最速、最軽量。
はじめてでもパッと使える、パワフルスチーマー。 ハンガーにかけたまま簡単に使えて、あっという間に、綺麗なシワ伸ばし。
忙しい時もすぐに使える15秒のスピード立ち上がりと、手軽に使える725gの軽さが魅力。
平均16g/分のパワフル連続スチームが繊維の奥まで浸透し、シワの原因をしっかりほぐすので、シワを伸ばして綺麗な仕上がりに。
プレスできない立体的なデザインやプリーツ、刺繍ビジューのついた洋服もキレイに仕上がります。
水と熱だけの蒸気の力で、安心安全に部屋中の布製品のお手入れができます。
電源を入れてスチームトリガーを引くだけのシンプル操作。水タンクの取り外しもできて便利です。
アタッチメントブラシ付きで、コートやニットなどの毛並みを整えたり、毛くずホコリを取ったりと、シワ伸ばししながらブラッシングできる優れもの。

付属品アタッチメントブラシ 材質かけ面:プラスチック ブルーソルト 質量(g)約725(水タンクが空の時) 電源(V)100 消費電力(W)1100 コード長さ(m)約3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約110×130×300 コード有り 連続起動時間(分)約4 立ち上がり時間15秒 排出量(g/min)通常スチーム:平均16 水タンク容量(mL)70 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44838440 DT6101J0
8,182
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする