FORE WINDS アウトドアヒーター OUTDOOR HEATER

FORE WINDS アウトドアヒーター OUTDOOR HEATER イワタニ FORE WINDS アウトドアヒーター OUTDOOR HEATER イワタニ FORE WINDS アウトドアヒーター OUTDOOR HEATER イワタニ

レギュレーター付き屋外専用ヒーター。
調整器付きバルブの搭載により、使用中に持ち運んだり、揺らしても炎が燃え上がらず安定した暖房効力が得られます。
【球状バーナー】と【リフレクター】の組合せで正面方向の広い範囲が暖められます。
パワーブースターの搭載により低温時でも火力を落とさず最後までガスが使いきれます。
持ち運びに便利な取っ手付きなのでお庭での軽作業やアウトドアスポーツ、キャンプ、釣りなど幅広い場面でお使いいただけます。
カセットガスだから、燃料の入手も交換もお手軽で、燃料交換時も手を汚さず取扱いが簡単です。
コンパクトで持ち運びが便利なので非常時の簡易暖房としてもおススメです。
片付けに便利な収納袋付き

付属品収納袋 材質【リフレクター材質】スチール、【脚材質】スチール、【ガード材質】スチール、【器具せんつまみ】ステンレス 質量(kg)約0.82 シルバー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(使用時)181×261×244、(収納時)181×208×169 点火方式圧電点火方式 燃焼時間(分)約160 ガス消費量(g/h)約92 適合ボンベFORE WINDS ノルマル、FORE WINDSイソ、イワタニカセットガス、イワタニカセットガスパワーゴールド、イワタニカセットガスジュニア 着脱方式ガス缶:押込半回転方式 発熱量(kW/h)約1.28 (約1100kcal/h 相当) 内容量1台
注意
※カセットボンベは別売です。屋外専用になります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44838528 FW-OH01
オープン
12,980
14,278 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする