電源トランス ラグ端子(ハンダ付け端子)タイプ BR1シリーズ

電源トランス ラグ端子(ハンダ付け端子)タイプ BR1シリーズ - TOYOZUMI(トヨズミ)

入力100V系、出力30V以下 ・ 200V系、出力24V以下 単相・複巻・50/60Hz・耐電圧AC1.5 kV(一部、2次-鉄心間0.5kV)・適用規格JIS C-6436 A種絶縁(温度上昇60℃以下)

絶縁種別A種RoHS指令(10物質対応)対応1次電圧(V)100/110内容量1個
関連資料:寸法図(0.12MB)
全16種類を絞り込む
容量(VA)
2次電圧(V)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
取付寸法(mm)
定格2次電流(A)
容量(VA)
2次電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44838668BR1-16030.27600.34.88、12、16
2,800
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
44838677BR1-16050.33600.588、12、16
3,000
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
44838686BR1-1610.53741168、12、16
4,000
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
44838695BR1-1621.08812328、12、16
5,800
5,798
6,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
44838704BR1-1631.63933488、12、16
8,400
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
返品不可
44838720BR1-1651.71935808、12、16
9,700
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
返品不可
44838729BR1-24030.33600.37.212、20、24
2,900
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
44838738BR1-24050.44690.51212、20、24
3,100
3,098
3,408(税込)
当日出荷
44838747BR1-2410.928112412、20、24
4,600
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
44838756BR1-2421.639324812、20、24
8,400
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
返品不可
44838765BR1-2431.719337212、20、24
8,700
8,698
9,568(税込)
6日以内出荷
返品不可
44838774BR1-30020.27600.2620、25、30
3,300
3,298
3,628(税込)
当日出荷
44838790BR1-30050.53740.51520、25、30
4,300
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
44838799BR1-3010.928113020、25、30
5,000
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
44838808BR1-3021.639326020、25、30
8,700
8,698
9,568(税込)
6日以内出荷
返品不可
44838817BR1-3031.719339020、25、30
10,000
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする