サイドテーブル

サイドテーブル サンワダイレクト サイドテーブル サンワダイレクト サイドテーブル サンワダイレクト サイドテーブル サンワダイレクト サイドテーブル サンワダイレクト サイドテーブル サンワダイレクト サイドテーブル サンワダイレクト サイドテーブル サンワダイレクト

ソファーの横でスマホ等の充電台としても使える、サイドテーブルです。
小物等を置きやすい棚と扉付きの収納スペースが有ります。
背面側にはルーター等の収納スペース付きです。

仕様【必要工具】手袋【マンセル値】該当なし 材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装) 寸法t(mm)(天板)16 キャスターなし 寸法D(mm)(天板)300 寸法W(mm)(天板)450 梱包数1 形態(出荷)ノックダウン組立式 色(天板)木目 組立時間30分 色(フレーム)ブラック アジャスターあり 六角レンチ(mm)4 組立人数1 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44886767 100-CERDK4BR 木目
オープン
8,598
9,458 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする