オープンラック

オープンラック サンワダイレクト オープンラック サンワダイレクト オープンラック サンワダイレクト オープンラック サンワダイレクト オープンラック サンワダイレクト オープンラック サンワダイレクト オープンラック サンワダイレクト オープンラック サンワダイレクト

置くものに合わせて棚の位置を変えられるオープンラックです。
質感の高い塗装の丸パイプを使用した、やさしい丸みのあるフレームデザインです。

仕様【必要工具】手袋【マンセル値】該当なし 材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装) キャスターなし 梱包数1 形態(出荷)ノックダウン組立式 組立時間30分 色(フレーム)ブラック アジャスターあり 六角レンチ(mm)4 組立人数1 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44886794 100-CERSH2BR 木目
オープン
9,398
10,338 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする