フロアスタンド

フロアスタンド - サンワダイレクトフロアスタンド - サンワダイレクトフロアスタンド - サンワダイレクトフロアスタンド - サンワダイレクトフロアスタンド - サンワダイレクトフロアスタンド - サンワダイレクトフロアスタンド - サンワダイレクトフロアスタンド - サンワダイレクト

タブレットの設置に最適な自立型フロアスタンドです。
高さ角度が変えられるので目線での視聴や手元での作業などに最適です。
リビングでの使用やベッドサイドでの使用と幅広くお使いいただけます。
角度・高さ、回転の調整の機能が付いたフレキシブルアームスタンドです。
チルト機能が付いているので座った姿勢等で手元に引き寄せることが可能です。

仕様【必要工具】手袋材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装有効内寸(mm)(タブレットホルダー)130~220、32×15梱包数1形態(出荷)ノックダウン組立式取付け方法据置き組立時間20分総耐荷重(kg)約1組立人数1内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(フレーム)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44887510100-MR200BKブラック
オープン
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
44887519100-MR200Wホワイト
オープン
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする