キャスター

キャスター サンワダイレクト キャスター サンワダイレクト キャスター サンワダイレクト キャスター サンワダイレクト キャスター サンワダイレクト キャスター サンワダイレクト キャスター サンワダイレクト キャスター サンワダイレクト

フローリングの床にキズのつきにくいウレタン巻きの双輪キャスターです。
ゲーミングチェアなどの60mmの大型キャスター付きのチェアに適しています。
すでにナイロン キャスターをご使用の場合でも後から交換が可能です。

材質硬質ウレタン製 グレー 対応機種サンワサプライ製 150-SNCL016シリーズ、150-SNCL017BKなど直径60mmのキャスターを装備したチェア シャフト長さ(mm)26 入数5 適合穴径(Φmm)11.12 材質(部品)(主要成型)ナイロン、ウレタン 内容量1セット(5個)
注意
※通常のナイロン製キャスターではカーペット床などに最適ですが、 Pタイル、フローリング床、コンクリートなどの硬い床には、キズの つきにくいウレタンキャスターをお勧めいたします。
※1度取り付けたキャスターを交換する場合は、キャスターを引き抜く 際に非常に固い場合があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44887765 150-CAST001GY
オープン
3,398
3,738 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子オプションパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする