チェア

チェア - サンワダイレクトチェア - サンワダイレクトチェア - サンワダイレクトチェア - サンワダイレクトチェア - サンワダイレクトチェア - サンワダイレクトチェア - サンワダイレクトチェア - サンワダイレクト

ガスシリンダーで座面の高さを自由に変更できる。
分厚いクッションです。
鉄製の丈夫なフレームで安全性が高い。
3通りの座り方が可能。
簡易キャスター付き。
ストッパー付きで固定できます。

仕様ガス圧リフト装置付、キャスター付、スチール製フレーム。【必要工具】手袋付属品六角レンチ材質張地 布張りキャスターあり材質(キャスター)ナイロン張地(座面)布(ポリエステル)形態(出荷)ノックダウン組立式組立時間30分材質(座面)ウレタン入数1色(シェル)ブラック材質(部品)(主要成型)スチール、木材、ウレタンフォーム、PP六角レンチ(mm)5組立人数1色(座面)ブラック内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44888018150-SNCH051
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする