座面の高さが320~580mmまで上下するので、小さなお子様から、大人まで使用できます。
座面下に収納スペースがあります。
左右が独立して動き、背の動きに合わせてフィットする、セパレートタイプの背凭れ。
背もたれの高さが760~960mmまで上下調節できます。
背凭れは背の動きに合わせてフレキシブルに可動します。
移動に便利なキャスター付き。
ストッパーつきで固定も可能。
背と座に極厚モールドウレタンを使用し、長年の使用にも耐える。
座面耐荷重120kgで、様々な体型の方にも対応。
仕様ストッパー機能付きウレタンキャスター、背もたれ上下、座面上下可、セパレートタイプ背凭れ、座面前後調整機能。【必要工具】手袋付属品六角レンチ材質スチール、ウレタンフォーム、PP寸法H(mm)(背もたれ)410キャスターあり材質(キャスター)PU張地(背面/座面)布(ポリエステル)、布張り背もたれロー、背もたれ上下可動肘掛なし寸法D(mm)(最大)600深さ(mm)(座面)315~415に調整可能。寸法W(mm)(背もたれ)440、背凭れ高さ:760~960に調整可能。梱包数1機能なし形態(出荷)ノックダウン組立式組立時間20分材質(座面)モールドウレタン座面寸法(幅W×奥行D)(mm)440×430生地布総耐荷重(kg)120色(シェル)グレー材質(部品)(主要成型)スチール、ウレタンフォーム、PP脚幅(mm)600六角レンチ(mm)5組立人数1内容量1台