三脚
一眼レフデジタルカメラやビデオカメラ、ミラーレス一眼カメラに対応した三脚です。
開脚角度は2段階調節で固定できます。
レバー式ロックで脚部を4段階に伸縮できます。
雲台部分をはずすことができ、組み合わせで様々な撮影状況に対応できます。
ローアングル撮影に対応しています。
脚を取り外して一脚としても使用できます。
三脚の下部に雲台を取り付けて俯瞰撮影ができます。
平面の作品や書類の表紙、絵画等の撮影に向いています。
カメラの取り付けは、取り外しできる雲台組み込みのクイックシュー式です。
水準器付きです。
石突きは滑りにくいゴム製です。
付属品キャリングケース、六角レンチ(大・小)各1本
段数4段
耐荷重(kg)5
取付ねじ径(inch)(カメラ取付)1/4
縮長(mm)445
地上高さ(mm)(最高)1550、(最低)405
内容量1個
カメラ・ビデオカメラ の新着商品

