セミハードケース

セミハードケース サンワダイレクト セミハードケース サンワダイレクト セミハードケース サンワダイレクト セミハードケース サンワダイレクト セミハードケース サンワダイレクト セミハードケース サンワダイレクト セミハードケース サンワダイレクト セミハードケース サンワダイレクト

Nintendo Switch 専用セミハードケース 、画面保護用ガラスフィルム、ワイピングクロス付きの3点セットです。
外出、旅行時の持ち運びに最適です。
自宅での保管用としても便利です。
軽量で衝撃に強いEVA素材を採用しており、衝撃吸収性に優れています。
内面はクッション材を使用しており、本体固定用バンドをすることで本体のキズ付を防止します。
8個のゲームカード収納ポケット付き
メッシュポケット付き収納スペースには、充電ケーブル、Joy-Conなどのアクセサリが収納できます。
指紋や汚れを拭き取るワイピングクロス(10cm×10cm)付きです。

セット内容ケース、フィルム、クロス 材質EVA(ケース)、ガラス 硬度9H(フィルム)、布(ワイピングクロス) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×125×44 対応機種Nintendo Switch 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44889226 200-NSW001BK
オープン
1,798
1,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする