ドッキングステーション

ドッキングステーション - サンワダイレクトドッキングステーション - サンワダイレクトドッキングステーション - サンワダイレクトドッキングステーション - サンワダイレクトドッキングステーション - サンワダイレクトドッキングステーション - サンワダイレクトドッキングステーション - サンワダイレクトドッキングステーション - サンワダイレクト

Type-Cケーブル1本でHDMIディスプレイやUSB機器、有線LANの拡張接続ができるType-Cモバイルドッキングステーションです。
Type-Cケーブル1本の接続で、大画面ディスプレイとUSBデバイスを快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。
USB Type-C接続でのHDMIディスプレイ増設「DisplayPortAlternate Mode」に対応するためのソフトウェアのインストールなしで、簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。
8K/30Hz、4K/120Hz、HDRに対応しており、美しく高精細なHDMI信号を出力できます。
USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており、接続したパソコンへの給電も本製品経由で可能です。
最大100Wまでの充電に対応しています。
Gigabit Ethernetに対応しているので、Gigabitネットワーク環境にも対応し、Type-Cケーブル1本で有線LAN接続できます。
取回しのしやすいケーブル長約30cmのロングケーブル仕様です。

仕様ACアダプタ無、デュアルディスプレイ対応【PD】対応:100W20V 5A※最大85Wセット内容取扱説明書規格【LANポート】IEEE802.3(10BASE-T)、 IEEE802.3u(100BASE-TX )、 IEEE802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(USB3.1/3、0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。ポート数(合計)4ポート電源セルフパワー・バスパワー両対応※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタまたはPD対応のACアダプタを使用した場合セルフパワーとしても使用できます。※PD給電時は別途PDアダプタが必要です。本製品の消費電力は最大15Wです。そのため60W出力のUSB PDアダプタを接続した場合は45Wの給電となります。(理論値)※PDアダプタからの給電量が足りない場合、パソコンによっては充電モードに入らない場合があります。その際はPDアダプタを出力の大きい製品に変更しお試しください。ケーブル長(m)約0.3対応OSWindows:11、 10/mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11/ChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください。コネクタ形状USB 3.2Gen1(USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×2USB Type-Cポート メス×1USB Type-Cポート メス×1(充電専用/PD3.0 100W対応)(ダウンストリーム)/USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス(アップストリーム)/USB Type-C(PC接続側)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約136×34×14対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが必要です。※USB Type-C接続のモニターには対応していません。※映像出力に対応したType-Cポートのみの対応です。(DisplayPort Alt Mode)※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。電源電圧(V)5通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックスインターフェース【USBハブ】USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。供給電流(mA)900最大(1ポート当たり)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。通信速度【USBハブ】5Gbps、 480Mbps、 12Mbps、 1.5Mbps(理論値)ポート映像出力ポート:HDMIタイプA(19pin) メス×1、RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、 Auto-Negotiation対応アクセス方式CSMA/CD対応解像度HDMI:最大7680×4320(8K 30Hz)、最大3840×2160(4K 120Hz)HDCP1.4、2.2対応HDR対応内容量1個
注意
※Wake On LAN機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしていません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44889734400-HUBC9BK
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする