光学式トラックボール

光学式トラックボール サンワダイレクト

指でボールを転がしてカーソルを操作する、トラックボールです。
力まずリラックスした状態で使用できる、親指操作タイプです。
手のひらを軽く添えるだけでフィットするエルゴノミクス形状です。

仕様横スクロール機能なし、静音:左右ボタン、 ホイールボタン、 カウント切替えボタン セット内容トラックボール、単四乾電池(テスト用) ×2、取扱説明書・保証書 サイズ大型 適合規格Bluetooth Ver.5.1 Class2 対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.13~10.15(※macOS・iPadOS・iOSは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、 及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。 また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。)/iPadOS 16~13/iOS 16~13/ChromeOS/Android 12~7 接続方式Bluetooth 対応機種Bluetooth HIDプロファイル対応のWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。 分解能600、 800、 1200、 1600※カウント切替えボタン付き 電池単4乾電池 ボール径(Φmm)約40 ボタン数3 連続動作時間約93時間 連続待機時間約14000時間 プロファイルHID (Human Interface Device Profile) 通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。 読取方式光学センサー方式 電波周波数2.402GHz~2.480GHz 使用可能日数約230日 マルチペアリングあり ボタン仕様左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44889820 400-MABTTB41
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする