光学式トラックボール

光学式トラックボール サンワダイレクト 光学式トラックボール サンワダイレクト 光学式トラックボール サンワダイレクト 光学式トラックボール サンワダイレクト 光学式トラックボール サンワダイレクト 光学式トラックボール サンワダイレクト 光学式トラックボール サンワダイレクト 光学式トラックボール サンワダイレクト

指でボールを転がしてカーソルを操作する、トラックボールです。
力まずリラックスした状態で使用できる、人差し指・中指操作タイプです。

仕様横スクロール機能なし、レシーバー収納あり、静音:左右ボタン、 サイドボタン、 ホイールボタン セット内容トラックボール、レシーバー、単四乾電池(テスト用) ×2、取扱説明書・保証書 サイズ大型 適合規格Bluetooth Ver.4.2(BLE) Class2 対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.13~10.15(※macOS、iPadOS、iOSは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、 及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。 また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。)/iPadOS 16~13/iOS 16~13/ChromeOS/Android 12~8 コネクタ形状USB Aコネクタ 接続方式2.4GHzワイヤレス、 Bluetooth 対応機種Bluetooth4.2 HOGP対応、またはUSB Aポートを搭載するWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン※Macシリーズは、サイドボタンはご使用になれません。※パソコン本体にType-Cポートを持つ機種に、変換アダプタを使用して接続すると動作しない場合が あります。※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。 分解能1000、 1600、 2400※カウント切替えボタン付き インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。 電池単4乾電池 ボール径(Φmm)約44 ボタン数5 連続動作時間約224時間 連続待機時間約56000時間 プロファイルHOGP (HID over GATT Profile) 通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2 読取方式光学センサー方式 電波周波数2.402GHz~2.480GHz 使用可能日数約560日 マルチペアリングあり ボタン仕様左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44889908 400-MAWBTTB138
オープン
8,398
9,238 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする