キーボード

キーボード サンワダイレクト キーボード サンワダイレクト キーボード サンワダイレクト キーボード サンワダイレクト キーボード サンワダイレクト キーボード サンワダイレクト キーボード サンワダイレクト キーボード サンワダイレクト

iPadやiPhoneで使えるタッチパッドを搭載したBluetoothキーボード
自然な姿勢でタイピング可能なエルゴノミクス形状です。
キーピッチはスタンダードなキーボードと同じ19mmキーピッチを採用しているので、自然なキー入力が可能です。
持ち運びに便利な薄型折りたたみタイプです。
最大3台機器を登録でき、ボタンを押すだけで機器の接続を変更できます。
ノートパソコンと同じのパンタグラフキー方式を採用。
キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。
経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵

仕様キースイッチ:パンタグラフ/テンキーなし/静音:なし/アイソレーションあり/タッチパッドなし/スリムタイプ/電源スイッチなし/抗菌加工なし セット内容取扱説明書、キーボード、充電用ケーブル(約80cm) 適合規格Bluetooth Ver5.1 Class 2 対応OSiOS 16~13/iPadOS 16~13 接続方式Bluetooth 対応機種iPhoneシリーズ・iPadシリーズ・iPad miniシリーズ 動作力60±20g キー数65キー キー配列英語 充電時間2時間 使用電池充電池 防塵防水性能なし キーストローク(mm)1.6±0.2 印刷方式シルク印刷 キーボードコンパクト(テンキーなし) 連続動作時間130時間 キーピッチ(mm)19 プロファイルHID (Human Interface Device Profile) 通信距離(m)10※使用環境によって異なります。 マルチペアリングあり 角度調節なし 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44890066 400-SKB076
オープン
9,598
10,558 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする