デジタル風速計

デジタル風速計 - サンワダイレクトデジタル風速計 - サンワダイレクトデジタル風速計 - サンワダイレクトデジタル風速計 - サンワダイレクトデジタル風速計 - サンワダイレクトデジタル風速計 - サンワダイレクトデジタル風速計 - サンワダイレクトデジタル風速計 - サンワダイレクト

サンワダイレクトオリジナル商品
簡単に操作でき、デジタル表示とアナログバー表示可能な風力測定器です。
屋外イベント、スポーツ大会、ドローン飛行から、作業現場、工事現場、農業・漁業など、幅広い分野で風力測定にご利用いただけます。
暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。
風速を測定の際、気温も確認することができます。
オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。
電池が少なくなると電池残量アイコンが表示され、電池交換をお知らせします。

仕様測定:最新10レコードの平均読み取り、エリアセット:0.001~9999m2測定範囲風速/0.4~30.0m/s、1.4~108km/h 温度/-30℃~60℃質量(g)277電源9V形乾電池(006P型)×1個表示風速レベル:レベル0-16アナログ棒グラフ測定精度風速/±(3%+0.3m/s) 温度/±1.5℃寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×33×159分解能風速/0.1m/s 温度/0.1℃測定単位m/s、km/h保管温湿度範囲-30℃~60℃、10%RH~80%RHオートパワーオフ約15分後に自動的電源オフ電池寿命約30時間動作温度(℃)-20~60動作湿度(%RH)10~90内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44890197400-TST935
オープン
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

風速計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする