曜日別特売

分岐アダプタ

分岐アダプタ - サンワダイレクト分岐アダプタ - サンワダイレクト分岐アダプタ - サンワダイレクト分岐アダプタ - サンワダイレクト分岐アダプタ - サンワダイレクト分岐アダプタ - サンワダイレクト分岐アダプタ - サンワダイレクト分岐アダプタ - サンワダイレクト

サンワダイレクトオリジナル商品
PC2台の信号を1本のLANケーブル(8芯)でCAT5伝送が可能な2分岐アダプタです。
イーサネットケーブル(8ピン)を2つのグループ(1236/4568)に分岐します。
RJ-45コネクタ用のシールドタイプです。

シルバー規格CAT5コネクタ形状RJ-45シールドメスコネクタ×2・メスコネクタ×1ケーブル(構造)STP結線その他1236/4568分岐適合伝送帯域カテゴリカテゴリ5、カテゴリ3適合(100BASE-TX/10BASE-T適合)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44890425500-LAN2EX5-1
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする