曜日別特売

LANケーブル

LANケーブル - サンワダイレクトLANケーブル - サンワダイレクトLANケーブル - サンワダイレクトLANケーブル - サンワダイレクトLANケーブル - サンワダイレクトLANケーブル - サンワダイレクトLANケーブル - サンワダイレクトLANケーブル - サンワダイレクト

カテゴリ6A LANケーブルを自作するためのケーブルです。
カテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域500MHzを実現しています。
余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。
10ギガビットイーサーネット(10G BASE-T)にも完全対応しているので、これからの高速ネットワークに対応できます。
ケーブル内に十字介在が入っているので、信号線同士の電磁波干渉ノイズ、また伝送信号の漏れを防止し、信号伝送損失を抑えることができます。
長さがわかるレングスマークが1mピッチで印刷されています。

仕様(ケーブル導体)24AWG、(色配線)TIA/EIA-568B形状スタンダードタイプ、 自作用、丸型ケーブル規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合構造(ケーブル導体)単線適合機器光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。周波数特性500MHz対応コネクタカテゴリ6A用RJ-45コネクタ(単線用)500-LAN-RJ6※カテゴリ6/5e用で販売していますが、透過式でより戻しを最大限抑えることができ、カテゴリ6Aの性能も発揮できます。芯数(ケーブル)8芯(4P)特性インピーダンス100Ωケーブル(構造)UTPケーブル外径(Φmm)5.8シールドUTP4対(8芯)通信速度10Gbps導体単線RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500カテゴリーCat6A内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44890450500-LAN6A-CB100BLブルー100
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
44890459500-LAN6A-CB100Wホワイト100
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
44890468500-LAN6A-CB300BLブルー300
オープン
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
44890477500-LAN6A-CB300Wホワイト300
オープン
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする