曜日別特売

USBケーブル

USBケーブル - サンワダイレクトUSBケーブル - サンワダイレクトUSBケーブル - サンワダイレクトUSBケーブル - サンワダイレクトUSBケーブル - サンワダイレクトUSBケーブル - サンワダイレクトUSBケーブル - サンワダイレクトUSBケーブル - サンワダイレクト

設定した時間で電源をOFFにできるUSBタイマーケーブルです。
タイマーは8通りの設定ができます。(1/2/3/4/5/6/7/8時間)
タイマー管理により、USB機器の電源切り忘れを防ぎます。
充電し続けることによるバッテリーの劣化や膨張を防げます。
電圧と電流の測定機能付きです。

付属品取扱説明書ブラック種類USB2延長電流(A)(測定可能)0.0~3.0規格USB2.0認証無し、(MD)USB2.0電圧(V)(測定可能)DC3.5~20.0ケーブル長(m)約0.1(SR間)、(MD)0~0.99コネクタ形状USB Aコネクタオス-USB Aコネクタメス(USB2.0 Type Aコネクタオス - USB2.0 Type Aコネクタメス)、(MD)メス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(スイッチ)約21×68.3×10.6(突起部は除く)対応機種<USB充電器>USB Aメスポート(出力用)を持つUSB充電器、パワーバンク等<パソコン>USB Aメスポートを搭載した各社DOS/Vパソコン、Apple Mac Pro、MacBook、iMac、Mac miniシリーズなど<周辺機器・ケーブル>USB 2.0 Aオスコネクタを持つケーブル、各社周辺機器※ USB PD(USB Power Delivery)には対応していません。保証期間初期不良のみ消費電力(mW)20UL規格(線材)NON ULケーブル径(Φmm)約3.5内容量1本
注意
※USB PD(USB Power Delivery)には対応していません。
※本製品はUSBの通電状態を簡易的表示するもので、正確性や確実性を求められる用途には使用しないでください。
※本製品に関する測定値は、製造元より公表された理論値であり保証値ではありません。
※数値は常に変動します。最大値などのメモリ機能はありません。
※表示は、タイマー・電圧・電流のどれか一つの表示となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44890590500-USB057
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする