USB TypeCケーブル

USB TypeCケーブル サンワダイレクト USB TypeCケーブル サンワダイレクト USB TypeCケーブル サンワダイレクト USB TypeCケーブル サンワダイレクト USB TypeCケーブル サンワダイレクト USB TypeCケーブル サンワダイレクト USB TypeCケーブル サンワダイレクト USB TypeCケーブル サンワダイレクト

音と光で充電状況が分かるUSBケーブルです。
Type-Cの変換アダプタ付きで、Type-Cケーブル、microUSBケーブルとして使用できます。
※変換アダプタを使用する際は、必ずmicroUSBに接続してご使用ください。
ボタンで音(アラーム)のON/OFFを切り替えることができます。
光(LED)で充電状況が分かり、赤色充電中で青色は充電完了となります。
メッシュケーブルを採用しているので、断線にも強いです。
iPadやタブレットなどをパソコンと接続してデータの通信や充電(対応機種のみ)ができます。
コネクタの根本部分を補強しており、断線しにくくなっています。

仕様取扱説明書なし ブラック 種類USB2 規格USB2.0/USB1.1認証無し、(MD)USB2.0 抵抗(kΩ)(実装)56(変換アダプタ) ケーブル長(m)約1(SR間)、(MD)1~1.49 コネクタ形状ケーブル:USB Aコネクタオス-USB マイクロBコネクタオスアダプタ:USB Type-Cコネクタオス-USBマイクロBコネクタメス(ケーブル:USB2.0 Type Aコネクタオス - USB2.0 micro Bコネクタオスアダプタ:USB2.0 Type-Cコネクタオス - USB2.0 micro Bコネクタメス) 対応機種<端末・機器>USB Type-Cメスポートを搭載した各種スマートフォン、タブレットなど ※1※2マイクロUSB Bメスポートを搭載した各種スマートフォン、タブレットなど ※1※2<周辺機器>USB Type-Cメスポートを搭載した周辺機器、PS5用ワイヤレスコントローラー「DualSense」など ※1※2マイクロUSB Bメスポートを搭載した周辺機器 <パソコン>各社DOS/Vパソコン、Apple Mac Pro、MacBook、iMac、Mac miniシリーズなど ※2※3<ACアダプタ>各機種に対応しているUSB ACアダプタ※USB Aコネクタメスを持つ機種※1 USB Type-Cメスポートを搭載した機種に対応します。※2 USB PD(USB Power Delivery)には対応していません。※3 USB Aメスポートを搭載した機種に対応します。※USB PD(USB Power Delivery)には対応していません。※端末機器に本体ケースを使用している場合に、コネクタが挿さらない場合がありますので、その時には本体ケースを外してご使用ください。※使用環境、使用機種により対応できない場合もございます。 保証期間初期不良のみ UL規格(線材)NON UL ケーブル径(Φmm)約3.8 内容量1本
注意
※充電完了のLEDやアラーム音はあくまで目安となります。充電時の電流が小さくなると作動する仕組みのため、何度もアラームが鳴る場合がございます。
※充電、データ通信に対応した機器に限ります。
※USB PD(USB Power Delivery)には対応していません。
※本体ケースを使用している場合に、コネクタが刺さらない場合がありますので、その時には本体ケースを外してご使用ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44890617 500-USB069
オープン
1,698
1,868 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする