ジョイフル
ホイールキャップPP
補修用のホイールキャップ。スプリングワイヤーで装着時の調整が可能です。
用途
車の保安用品
材質
ポリプロピレン/再生プラスチック
色
シルバー
奥行(mm)
45
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
サイズ(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44869337
YP814-A
390
440
14
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
44869328
YP813-A
365
410
13
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
欠品中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください