ジョイフル
ホイールナット袋
(1件のレビュー)
タイヤ交換やアルミの取付に。
用途
車のメンテナンス
色
BK
ねじ寸法
M12
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
ピッチ(mm)
適合メーカー
ヘッド寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44869346
S-4FB A
1個(4個)
1.25
スバル/スズキ
19
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
4日以内出荷
44869364
S-20FB-A
1個(20個)
1.25
スバル/スズキ
19
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
44869380
N4FB-A
1個(4個)
1.25
日産
21
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
4日以内出荷
44869398
N20FB-A
1個(20個)
1.25
日産
21
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
44869407
H4FB-A
1個(4個)
1.5
ホンダ
19
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
4日以内出荷
44869425
H20FB-A
1個(20個)
1.5
ホンダ
19
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
44869434
T4FB-A
1個(4個)
1.5
トヨタ/マツダ/三菱/ダイハツ
21
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
4日以内出荷
44869459
T20FB-A
1個(20個)
1.5
トヨタ/マツダ/三菱/ダイハツ
21
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
44869355
S-16FB-A
1個(16個)
1.25
スバル/スズキ
19
オープン
取扱い終了
44869389
N16FB-A
1個(16個)
1.25
日産
21
オープン
取扱い終了
44869416
H-16FB-A
1個(16個)
1.5
ホンダ
19
オープン
取扱い終了
44869450
T16FB-A
1個(16個)
1.5
トヨタ/マツダ/三菱/ダイハツ
21
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください