DENSAN(デンサン/ジェフコム)
スマホホルダー
取り付けたスマホを回転できる!
用途
みるサーチミニで撮影時、腕やアルミポールにスマホを固定できる!
材質
TPE、PP、ポリエステル
質量(g)
50
適合外径(Φmm)
バンド適応外径(参考) :35~80、ホルダー適応外径(参考) : 130~160×60~80
本体寸法(mm)
150×30×70
特性
回転可能
内容量
1個
関連資料:
(1.46MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44870089
CMS-SH-A
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください