販売価格(税別)¥5,390~ 3日出荷 3日出荷とは 設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。 エスケー化研 【オーダー】調色 エコフレッシュ メーカー直送返品不可代引不可地域運賃 【オーダー】調色 エコフレッシュ (0件のレビュー) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る 印刷用ページ 日塗工調色対応 超低VOC(TVOC:0.1%未満) エコフレッシュは、超低VOCの人に優しい安全設計の製品です。 (TVOC量は塗料配合中に含有する沸点が260℃以下の揮発性有機化合物の総量です。) 超低臭性 塗装中も臭いが気にならず、塗装直後から平常と変わらない快適な環境を 維持することができます。 注文コード44895490 規格JIS K 5660 つや有合成樹脂エマルションペイント 主成分合成樹脂エマルション 塗布面積(m2/缶)53~64 主な用途内装 希釈剤清水 塗布方法吹付、刷毛、ローラー 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、モルタル、石膏ボード、各種ボード、各種旧塗膜など ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗付量(kg/m2)0.25~0.30 サービス分類オーダー・加工 内容量1缶 関連資料: 2017塗料用標準色J版 読込中… 地域運賃 地域 単位 配送費 北海道地方 数量1につき ¥ 2,450 / 税込 ¥ 2,695 沖縄地方 数量1につき ¥ 3,150 / 税込 ¥ 3,465 離島 数量1につき ¥ 3,150 / 税込 ¥ 3,465 塗料 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ミッチャク専科 コンクリート・モルタル合板用下地プライマー EpoChemical 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ ミッチャク専科 コンクリート・モルタル合板用下地プライマー EpoChemical 税込¥3,078~ ¥2,798~ 一時防錆金ニス 三精塗料工業 税込¥27,478 ¥24,980 バスケットへ 一時防錆金ニス 三精塗料工業 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ 一時防錆金ニス 三精塗料工業 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ Mini Posh ミニポッシュ JACKSON 税込¥1,428 ¥1,298 ローバルアルファエコタイプ ローバル 税込¥2,748~ ¥2,498~ 564V ORASOLV VEG 1 ORAPI 税込¥32,978 ¥29,980 バスケットへ 810 FINE 121 ORAPI 税込¥3,850~ ¥3,500~ ロードマーキング ライン 新富士バーナー 税込¥2,638~ ¥2,398~ (47) 水澄まいる 標準型 スバル興業 税込¥18,678~ ¥16,980~ フローン01X 立上がり用 東日本塗料 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ フローン01X 本材 東日本塗料 税込¥18,678~ ¥16,980~ SHOW UP クロマエッジ専用クリアー SHOW UP 税込¥4,618 ¥4,198 バスケットへ SHOW UP クロマエッジ SHOW UP 税込¥52,778 ¥47,980 バスケットへ カナダフォレスト ナチュラルペイント 2L PROST's 税込¥7,148 ¥6,498 カナダフォレスト ナチュラルペイント 14L PROST's 税込¥38,478 ¥34,980 カナダフォレスト ナチュラルペイント 4L PROST's 税込¥12,078 ¥10,980 カナダフォレスト ナチュラルペイント 1L PROST's 税込¥4,398 ¥3,998 カナダフォレスト ナチュラルペイント 500mL PROST's 税込¥2,748 ¥2,498 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウスプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接塗料下地材/プライマー/シーラー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 シェアする 現在の設定情報を含んだURLをコピーできます。 下記テキストボックスの内容を全て選択してコピー(Ctrl+C)してください。 コピーしたURLをメールで送れば、同僚や依頼者が正しく内容を確認できます。 そのほか申請書や稟議書にも。ぜひご活用ください。 マイページ 最近見た商品