RD-R8050-SS ULTEGRA ショートケージ DI2 リアディレイラー 11S

RD-R8050-SS ULTEGRA ショートケージ DI2 リアディレイラー 11S SHIMANO(シマノ)

新しいULTEGRA R8000シリーズは、「プロが証明する」テクノロジーです。
それは、DURA-ACEグループセットから直接派生したテクノロジーだからです。
ロードバイクのコンポーネントとして、ストレスを感じない操作は、ブレーキとシフトを通じて日々のライディングを快適に過ごす上で最も重要な機能の1つです。

仕様リアスピード:11、トータルキャパシティ:33T、ロースプロケット(最大):30T、(最小):25T、トップスプロケット(最大):14T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:4、ブラケット無し仕様有 歯数プーリー:11 シリーズカラー 質量(g)平均240 シリーズULTEGRA R8050 シリーズ ポート数SD50:1 ギヤ歯数最大フロント(差):16T 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44909946 IRDR8050SS
オープン
34,980
38,478 (税込)
9日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする