ハニカム3層鋼フライパン26cm

ハニカム3層鋼フライパン26cm - MTI(エムテーアイ)ハニカム3層鋼フライパン26cm - MTI(エムテーアイ)

お手入れ簡単、丈夫なハニカム構造。

用途金属のキッチンツールやスチールウールも使用できるフライパンです。サイズ(cm)26材質本体/3層鋼ステンレス鋼(18-8/18-0)・アルミニウム合金、ハンドル/ステンレス18-0表面処理ふっ素樹脂加工寸法(mm)495×278×60質量(g)1130対応ガスコンロ、電磁調理器 (IH 100V・200V)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44908835-113026
7,000
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする