曜日別特売

8角パイプバンパー用フォグブラケット

8角パイプバンパー用フォグブラケット - JET INOUE(ジェットイノウエ)8角パイプバンパー用フォグブラケット - JET INOUE(ジェットイノウエ)8角パイプバンパー用フォグブラケット - JET INOUE(ジェットイノウエ)8角パイプバンパー用フォグブラケット - JET INOUE(ジェットイノウエ)8角パイプバンパー用フォグブラケット - JET INOUE(ジェットイノウエ)8角パイプバンパー用フォグブラケット - JET INOUE(ジェットイノウエ)8角パイプバンパー用フォグブラケット - JET INOUE(ジェットイノウエ)

ジェットイノウエオリジナルのパイプバンパー(510447/510448/510450)やルーフバー(510695)に使用される8角パイプ専用のフォグランプ取付けブラケット
厚みあるステンレス材を使用し、連結はパズル方式を採用することで脱着が簡単になりました。もちろん強度は抜群!!

用途外装パーツ適合日野大型17プロフィア用パイプバンパー(510447/510448)、ふそう大型17スーパーグレート用パイプバンパー(510450)、ふそう大型NEWスーパーグレート/17スーパーグレートハイルーフ車用ルーフバー(510695)材質ステンレス(SUS304 2B)取付穴(mm)(フォグランプ)Φ13内容量1個
注意
※本製品はジェットイノウエ製パイプバンパー及びルーフバーの8角パイプ専用となります。それ以外のパイプバンパー及びハイバーには取付け出来ません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44909027509591
5,800
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする