防塵・防水台はかり用インジケーター

防塵・防水台はかり用インジケーター - A&D

防塵・防水等級 IP67。独自の防塵・防水はかりの構築に最適な台はかり用インジケータ
表示パネルや背面など全体的にアルコール洗浄も可能
感覚的に分かりやすい3色3段のコンパレータライトでパック詰め作業やランク分け作業が容易
別売のワイヤレス通信インタフェース(FG-27CWPJA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能(PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要)
選べる電源:電源ケーブル先端はUSB TypeAになっており、標準付属のACアダプタ (AX-TB300)を装着したり、PCや市販のモバイルバッテリーから電源供給を受けることも可能。また、PCに接続することでデータ送信も可能(双方向通信)。
床や壁に任意の角度で設置するためのスタンドを標準装備

付属品モデル銘板、ACアダプタ、ゴムパッキン、クイックスタートガイド電源電源ケーブル(約3m)を、標準付属のACアダプタまたはPCのUSBポート、市販のモバイルバッテリに 接続可能表示分解能100000d表示部白色バックライト付き7セグメントLCD(文字高:30mm)入力感度0.1μV/d以上 (d= 最小目盛)単位kg、g、pcs(カウントモード用)温度係数ゼロ点:±0.02μV/℃ typ. 、±0.1μV/℃ max.、スパン:±3ppm/℃ typ. 、±15ppm/℃ max.書換え回数約10回/秒印加電圧(V)DC5±10% / リモートセンシング機能搭載、最大4個のロードセル(350Ω) を接続可能RoHS指令(10物質対応)対応非直線性±0.01% of F.Sゼロ調整範囲-16~16mV内容量1台
取扱説明書:(1.81MB)
注意
※電源ケーブルはインジケータ側は外せません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44913114FG-D-CWP
55,000
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする