デジタル台はかり

デジタル台はかり - イシダデジタル台はかり - イシダ

計量作業はもちろん、計数、上下限値を設定した質量チェックなどの機能も搭載。
様々な作業現場で、マルチに活躍するデジタル台はかりです。
計数機能搭載:部品の計数作業などにお使い頂けます。
ファンクション割当て機能:2つのファンクションボタンによく使用する操作を割り当て、作業性を向上させます。
通信機能:RS232Cポート×2口標準搭載。パソコンやプリンタとの接続が可能です。
電源:設置場所に合わせて、乾電池・AC電源どちらでも駆動可能です。(乾電池仕様で最大1300時間稼働)
質量チェック機能:質量の上限値、下限値を設定することによって、商品の質量検品が可能です。目標値に対して「少ない」「適量」「多い」を見やすく表示します。

種類台はかり使用温度範囲(℃)‐10~40電源専用ACケーブル(標準装備)/単一乾電池6本(別売)表示方式バックライト付き液晶ディスプレイ使用湿度範囲10~95%(結露なきこと)精度等級III級計量精度1/3000ひょう量単位kg内容量1台
注意
※個人宅への配送はできかねます。
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
区分
ひょう量(kg)
本体質量(kg)
計量皿寸法(mm)
目量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44912256ITM-15使用地区M215約8240×300マルチレンジ:0.002(0~6)/0.005(0~15)
124,000
94,980
104,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
44912265ITM-15使用地区M515約8240×300マルチレンジ:0.002(0~6)/0.005(0~15)
124,000
94,980
104,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
44912274ITM-15使用地区M715約8240×300マルチレンジ:0.002(0~6)/0.005(0~15)
124,000
94,980
104,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
44912290ITM-15使用地区M915約8240×300マルチレンジ:0.002(0~6)/0.005(0~15)
124,000
94,980
104,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
44912299ITM-15使用地区M1015約8240×300マルチレンジ:0.002(0~6)/0.005(0~15)
124,000
94,980
104,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
44912308ITM-15使用地区M1215約8240×300マルチレンジ:0.002(0~6)/0.005(0~15)
124,000
94,980
104,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
44912317ITM-15使用地区M1515約8240×300マルチレンジ:0.002(0~6)/0.005(0~15)
124,000
94,980
104,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
44912326ITM-30使用地区M230約12300×400マルチレンジ:0.005(0~15)/0.01(0~30)
126,000
94,980
104,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
44912335ITM-30使用地区M530約12300×400マルチレンジ:0.005(0~15)/0.01(0~30)
126,000
94,980
104,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
44912344ITM-30使用地区M730約12300×400マルチレンジ:0.005(0~15)/0.01(0~30)
126,000
94,980
104,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
44912360ITM-30使用地区M930約12300×400マルチレンジ:0.005(0~15)/0.01(0~30)
126,000
94,980
104,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
44912369ITM-30使用地区M1030約12300×400マルチレンジ:0.005(0~15)/0.01(0~30)
126,000
94,980
104,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
44912378ITM-30使用地区M1230約12300×400マルチレンジ:0.005(0~15)/0.01(0~30)
126,000
94,980
104,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
44912387ITM-30使用地区M1530約12300×400マルチレンジ:0.005(0~15)/0.01(0~30)
126,000
94,980
104,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
44912396ITM-60使用地区M260約23400×500マルチレンジ:0.01(0~30)/0.02(0~60)
137,000
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
44912405ITM-60使用地区M560約23400×500マルチレンジ:0.01(0~30)/0.02(0~60)
137,000
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
44912414ITM-60使用地区M760約23400×500マルチレンジ:0.01(0~30)/0.02(0~60)
137,000
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
44912430ITM-60使用地区M960約23400×500マルチレンジ:0.01(0~30)/0.02(0~60)
137,000
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
44912439ITM-60使用地区M1060約23400×500マルチレンジ:0.01(0~30)/0.02(0~60)
137,000
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
44912448ITM-60使用地区M1260約23400×500マルチレンジ:0.01(0~30)/0.02(0~60)
137,000
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
44912457ITM-60使用地区M1560約23400×500マルチレンジ:0.01(0~30)/0.02(0~60)
137,000
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
44912466ITM-150使用地区M2150約23400×500マルチレンジ:0.02(0~60)/0.05(0~150)
137,000
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
44912475ITM-150使用地区M5150約23400×500マルチレンジ:0.02(0~60)/0.05(0~150)
137,000
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
44912484ITM-150使用地区M7150約23400×500マルチレンジ:0.02(0~60)/0.05(0~150)
137,000
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
44912500ITM-150使用地区M9150約23400×500マルチレンジ:0.02(0~60)/0.05(0~150)
137,000
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
44912509ITM-150使用地区M10150約23400×500マルチレンジ:0.02(0~60)/0.05(0~150)
137,000
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
44912518ITM-150使用地区M12150約23400×500マルチレンジ:0.02(0~60)/0.05(0~150)
137,000
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
44912527ITM-150使用地区M15150約23400×500マルチレンジ:0.02(0~60)/0.05(0~150)
137,000
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする