ヤマリア(YAMASHITA)
エギ王K 2.5
オレンジと金テープが濁り潮に効果を発揮する王道カラー。視認性にも優れ、マズメでも使いやすい。
用途
変わり続けるフィールドに対応するために生まれた、低活性のイカまでも釣るためのエギ。今まで諦めていたイカを獲る!
全長(mm)
(針抜)75
色
(ボディ下地)金テープ
質量(g)
11
タイプ
(沈下)ベーシック
種類
ラメ布
サイズ(号)
2.5
対象
アオリイカ/コウイカ
色番
002 キャロットゴールド
沈下スピード(m/s)
約5
内容量
1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44965517
002 キャロットゴールド
¥1,320
¥
1,298
¥1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください