エギ王K 3.5

エギ王K 3.5 ヤマリア(YAMASHITA) エギ王K 3.5 ヤマリア(YAMASHITA)

ピンクと金テープを組み合わせた定番カラー。澄み潮を始め、様々な状況に対応するパイロットカラー。

用途変わり続けるフィールドに対応するために生まれた、低活性のイカまでも釣るためのエギ。今まで諦めていたイカを獲る! 全長(mm)(針抜)105 (ボディ下地)金テープ 質量(g)22 タイプ(沈下)ベーシック 種類ラメ布 サイズ(号)3.5 対象アオリイカ/コウイカ 色番003 ローズゴールド 沈下スピード(m/s)約3 内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44965815 003 ローズゴールド
1,430
1,398
1,538 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする