エギ王K 3.5
視認性が良く、アピール力の高いオレンジにケイムラボディを採用したカラー。マヅメやローライト時でもしっかりとエギの存在をアピールし、テープカラーにはない、透け感と紫外線発光がイカを惑わす。
用途ケイムラ発光で低活性のイカを攻略する追加カラー
全長(mm)(針抜)105
色(ボディ下地)ケイムラボディ
質量(g)22
タイプ(沈下)ベーシック
種類ラメ布
サイズ(号)3.5
対象アオリイカ/コウイカ
色番025 オラオラマンゴー
沈下スピード(m/s)約3
内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。